オプショナルヘッダー チタン E-D12E5

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06306110 品番E-D12E5
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-D12E5
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:チタン
STD重量[キログラム]:2.6
重量[キログラム]:1.1
材質[素材]:チタン
集合方式:2-1
備考:スリップオン(S-D8SO3-HCUBTBL、S-D8SO4-CUBTBL)に装着が可能。
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:52.29kW/8300rpm
最大出力:52.8kW/8400rpm
STD 最大トルク:64.2Nm/7300rpm
最大トルク:65.4Nm/7000rpm
関連商品:品番:S-D8SO4-CUBTBL/1

材質チタン 質量(kg)1.1、STD:2.6 チタン 区分オプションパーツ 備考スリップオン(S-D8SO3-HCUBTBL、S-D8SO4-CUBTBL)に装着が可能。 タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:64.2/7300rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)52.8/8400rpm、STD:52.29/8300rpm 最大トルク65.4Nm/7000rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする