オプショナルヘッダー ステン E-H10R9/1

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06306155 品番E-H10R9/1
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H10R9/1
販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:4.7
重量[キログラム]:2.3
材質[素材]:ステンレス
集合方式:2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:70.44kW/7520rpm
最大出力:74.26kW/7500rpm
STD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm
最大トルク:104Nm/6550rpm
関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT

適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT 材質ステンレス 質量(kg)2.3、STD:4.7 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm 方式集合:2-1 最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm 最大トルク104Nm/6550rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする