オプショナルヘッダー ステン E-H10R7

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06306171 品番E-H10R7
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-H10R7
販売備考:最適なパフォーマンスを引き出すためにも、ダイノジェットでのマップをご使用下さい。一般公道使用不可。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.2
重量[キログラム]:3.5
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:95.9kW/10050rpm
最大出力:98.3kW/10100rpm
STD 最大トルク:98.7Nm/8450rpm
最大トルク:100.7Nm/8450rpm
関連商品:品番:S-H10SO20-HAPLT,S-H10SO21-ASZT

適合【関連商品】品番:S-H10SO20-HAPLT,S-H10SO21-ASZT 材質ステンレス 質量(kg)3.5、STD:7.2 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:98.7/8450rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)98.3/10100rpm、STD:95.9/10050rpm 最大トルク100.7Nm/8450rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする