オプショナルヘッダー ステン E-K9R4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06306198 品番E-K9R4
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:アクラポビッチ
メーカー品番:E-K9R4
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900 ABS付 [ZR900B] 20-23
タイプ:オプション ヘッダーパイプ
色[カラー]:ステンレス
STD重量[キログラム]:7.8
重量[キログラム]:3.4
材質[素材]:ステンレス
集合方式:4-2-1
商品区分:オプションパーツ
STD 最大出力:82.27kW/9700rpm
最大出力:87.35kW/9750rpm
STD 最大トルク:92Nm/8100rpm
最大トルク:96Nm/8750rpm
関連商品:品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT

適合【関連商品】品番:S-K9SO6-HZC,S-K9SO6-HZT,S-K9SO7-ASZT 材質ステンレス 質量(kg)3.4、STD:7.8 ステンレス 区分オプションパーツ タイプオプションヘッダーパイプ 最大トルク(N・m)STD:92/8100rpm 方式集合:4-2-1 最大出力(kW)87.35/9750rpm、STD:82.27/9700rpm 最大トルク96Nm/8750rpm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする