樹脂製固定ハンドル台車

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)300 注文コード06313833 品番P302G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重など7種類から選べます 他の種類を見る

耐水・耐塩・耐強度と軽量化も同時に兼ね備えています
積載面には、交差ストライプライン、スベリ止めゴムを入れ、荷スベリを防止、安全性も高めました
ハンドルは、固定式

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)220 質量(kg)18 グリーン 材質樹脂 タイプ固定ハンドル キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 材質(キャスター)ゴム ハンドル高さ(mm)865 キャスター径(Φmm)130 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)樹脂
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06313833 P302G 10287855 P302G 樹脂製固定ハンドル台車 石川製作所 樹脂製固定ハンドル台車 石川製作所 1台 19,980 税込21,978 製品は同じです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
倉庫作業用
運輸・通信業

軽くて操作性が良いキャスターだと思います。
また本体もしっかりしています。

対象商品:
10287855
2016-12-07
用途:
屋内での商品運搬

屋内での使用です。とにかく軽快でなめらかな操作感。作りもしっかりしており6年しっかり使った後、追加で購入しました。おすすめです。

対象商品:
10287855
2016-10-20
用途:
水産物運搬
卸売・小売業

とても軽くタイヤの周りもスムーズで使いやすかった。タイヤ周りがスチールなので錆が心配。

対象商品:
10287846
2014-12-25
用途:
飼料の運搬
太田屋牧場 様 (農・林・水産業)

大変静かでスムーズです。ハンドルもしっかりして安心感があります。

対象商品:
10287855
2014-11-13
用途:
荷物運搬

軽くて、丈夫で安定感があり納得しています。
もう少し安ければ言う事なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする