※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 平台車
平台車
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
915×615
荷台寸法(幅)(mm)
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
注文コード
06313876
品番
315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
荷台寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アイケーブランド定番の平台車
荷台寸法(mm)
915×615
床面高さ(mm)
205
質量(kg)
21
車輪径(Φmm)
130
材質
スチール
材質(車輪)
ゴム
タイプ
平台車
ブレーキ有無
なし
積載荷重(kg)
300
材質(キャスター)
ゴム
荷台寸法(幅)(mm)
600
板厚(mm)
上板:0.9、下板:0.9
特性
押して軽い、耐久性バツグン
天板形状
合せ板
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
連結可否
不可
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06313876
315
10287864
315
平台車
石川製作所
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
製品は同じです。