石川製作所
石川製作所の 運搬機器
石川製作所の 運搬台車
石川製作所の 固定ハンドル式
固定ハンドル台車(空気入タイヤ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06313903
品番
302AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
空気入りタイヤを使用しているため、凹凸の多い現場で威力を発揮します
ハンドル固定式
耐荷重(kg)
240
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
245
質量(kg)
26
材質
スチール
幅(mm)
600
タイプ
固定ハンドル
奥行(mm)
900
材質(キャスター)
空気入りタイヤ
押手高さ(mm)
890
使用車輪(Φmm)
170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない場合がございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06313903
302AR
10287891
302AR
固定ハンドル台車(空気入タイヤ)
石川製作所
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
製品は同じです。