PB-101-P プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式) 上杉輸送機 ゴム車輪 ブルー色 騒音対策あり 06313912

プラスティック製ハンドトラック(折りたたみ式)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 車輪径(Φmm)100 注文コード06313912 品番PB-101-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は積載荷重・車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る

従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。
ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。
錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)
軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。
軽量化を図る為車輪ホイルには軽くて強いカーボネイトとナイロンの合成樹脂を、またタイヤにはブタジエン混合のウレタンを使用しています。
ハンドルにはエポキシポリエステル塗装を使用しています。
錆にく・硬度が高い・色、光沢が長持ちする・耐密着性が優れている(剥がれにくい)
軽くて強度のあるベースを使用しています。持ち運びも手軽に出来ます。
従来の静音台車に比べ、低コストでさらにキャスターカバーに強化プラスチック、ラジアルベアリングを使用しているため、静音効果が大幅に向上しました。
静音のため、夜間作業はもちろんのこと、オフィス内での騒音対策に最適です。
サビを抑制できるので食品関係にも使用いただけます。

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)710×455 床面高さ(mm)146 質量(kg)9.3 ブルー 種別静音タイプ(折りたたみ式ハンドル) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム タイプ- キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 ハンドル高さ(mm)880 材質(キャスターカバー)強化プラスチック キャスター種類静音キャスター、自在キャスター2個、固定キャスター2個 材質(ハンドル)スチール 始動時抵抗(kg)2.6 特性騒音対策、防錆 騒音対策あり 材質(荷台)プラスチック ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41438232
2024-08-10
用途:
安くできています。
卸売・小売業

同等商品の一般流通品、PB-101を使っておりますが、全然材質が違います。一見同じように見えますが全然別物です。まず、タイヤホイール部がプラスチック。ハンドルコネクタ部が細く曲がります。本体プラスチックも薄いのでしょうか曲がります。真ん中が沈みます。1年持たないでしょう。

対象商品:
41438232
2021-09-07
用途:
運搬用
卸売・小売業

頑丈そうなので購入。意外と軽い。キャスターは本当に静音です。また、舗装された地面だけではなく当方 砂利面でも使用しますがキャスターがしっかりしているので砂利面でも使用できました。

対象商品:
41438232
2021-04-26
用途:
荷物運搬
教育・研究機関

この製品は、操作が軽く使いやすい。購入して気が付いたが、以前のものより、ハンドルの高さが少し高くなっており、身体をかがめなくてよくなった。

対象商品:
41438241
2021-03-19
用途:
食材の配送時
日隆産業株式会社 様 (運輸・通信業)

丈夫で軽量、使いやすいのでリピート発注しています。

対象商品:
41438232
2020-09-16
用途:
荷運び
卸売・小売業

頑丈そうで見た目もしっかりしている感じがして良い。しかし意外と重かった。

対象商品:
41438232
2019-10-21
用途:
荷物などの運搬
株式会社大阪内職加工センター 様

マンションなどの配達が多くてタイルなどの継ぎ目でカタン、カタンの音しません。気に入っています。

対象商品:
41438232
2019-04-29
用途:
書籍の運搬用

以前にも同じメーカーの台車を使用しておりましたが、今回の商品はハンドル部が長くなっており、折りたたみ時に台車からはみ出て車へ積載するときに邪魔になりました。短い方が取り扱いも良かったと思います。

対象商品:
41438232
2017-07-12
用途:
商品配達
AK商産 様 (卸売・小売業)

軽くてスムーズに動いてくれます。
只 軽すぎてチョットした坂で自走するので厄介です。
ストッパー付が良かったかなーと思います。
贅沢な悩みです!!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする