IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB7MBシリーズ
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン色
青
照光種別
照光レンズ
照光色
青
注文コード
06313913
品番
LB7MB-A1T2LS
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ボタン色・照光種別・照光色
など
216
種類から選べます
他の種類を見る
ボタン色
青
照光色
青
色
ベゼル色:メタル調
照光種別
照光レンズ
種類
非照光式