NS-5 サクションリフター 三木ネツレン 06317482 NS-5 サクションリフター 三木ネツレン 06317482 NS-5 サクションリフター 三木ネツレン 06317482

サクションリフター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06317482 品番 NS-5
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等に便利です。
上方向専用。
タイルやブロックにも吸着します。
-吸着方法-
吸着する対象物に良く押し付けてから、レバーをたおして吸着してください。

最大吸着能力(kg)60 材質(本体)アルミ合金 吸着面寸法(Φmm)180
注意
※手工具ですから揚重機(クレーン等)で吊り上げ作業等に使用しないで下さい。
常に吸着部は真空状態を要するため、吸着面が通気性のあるものには使用しないで下さい。
表面が塗装してあるものに使用すると塗装膜がはぎ取られて、外れることがありますので、悪い塗装面には使用しないで下さい。
吸着能力を超える使用は絶対にしないでください。
使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等がついていないか調べてください。(キズのあるものは使用禁止・油等の付着は取り除いてください。)
サクションリフターは短時間使用するためのものですから、同じ場所で長時間使用したり、取付直さずに持ち上げたりすると、はずれることがありますので、十分気をつけてください。
取付後は、万一はずれても危険のないように、周辺の安全確認をしてください。
使用中は表面にしっかり吸着しているか、手で握って確認してください。
ナイフやドライバー等で吸着面よりムリにこじて外さないでください。
サクションリフターに身体をあずけたり、ぶら下がったり、足を掛けて登ったりしないでください。
サクションリフターで持ち上げる荷物の下に立ち入らないでください。
使用中は叩いたり、手等で揺らさないでください。
取り外し後は、放り投げたり、引きずったり、足で踏まないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする