NS-11 サクションリフター 三木ネツレン 06317491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS-11 サクションリフター 三木ネツレン 06317491 NS-11 サクションリフター 三木ネツレン 06317491 NS-11 サクションリフター 三木ネツレン 06317491

サクションリフター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 最大吸着能力(kg)20 注文コード06317491 品番NS-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は最大吸着能力3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで軽く、タイル貼りに最適です。
-吸着方法-
レバーを開くとはずれ、レバーと閉じると吸着しますので、片手でスピーディーな作業ができます。

最大吸着能力(kg)20 材質(本体)アルミ合金 吸着面寸法(Φmm)80
注意
※手工具ですから揚重機(クレーン等)で吊り上げ作業等に使用しないで下さい。
常に吸着部は真空状態を要するため、吸着面が通気性のあるものには使用しないで下さい。
表面が塗装してあるものに使用すると塗装膜がはぎ取られて、外れることがありますので、悪い塗装面には使用しないで下さい。
吸着能力を超える使用は絶対にしないでください。
使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等がついていないか調べてください。(キズのあるものは使用禁止・油等の付着は取り除いてください。)
サクションリフターは短時間使用するためのものですから、同じ場所で長時間使用したり、取付直さずに持ち上げたりすると、はずれることがありますので、十分気をつけてください。
取付後は、万一はずれても危険のないように、周辺の安全確認をしてください。
使用中は表面にしっかり吸着しているか、手で握って確認してください。
ナイフやドライバー等で吸着面よりムリにこじて外さないでください。
サクションリフターに身体をあずけたり、ぶら下がったり、足を掛けて登ったりしないでください。
サクションリフターで持ち上げる荷物の下に立ち入らないでください。
使用中は叩いたり、手等で揺らさないでください。
取り外し後は、放り投げたり、引きずったり、足で踏まないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サクションリフター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする