カーゴプレスタ (床板樹脂製)

(5件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06318907 品番 WKP-8565WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

金属製カゴ車に比べ、組み立て、折りたたみ時および走行時静かです。拭き取り洗浄が可能で床板がサビないため、美観に優れます。カチオン電着塗装プラスTGIC紛体塗装のダブルコーティングを採用していますので、傷が付きにくくなっています。

積載荷重(kg)300 間口(mm)外寸/内寸850/790 奥行(mm)外寸/内寸650/595 高さ(mm)外寸/内寸1700/1450 車輪径(Φmm)150 質量(kg)44 使用キャスター自在車4個(2個はストッパー付) 材質(本体)スチール 材質(荷台)プラスチック 仕様ダブルゲート トラスコ品番467-7447 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1700 内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)790×595×1450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06318925
2023-06-16
用途:
使用済み段ボール保管
株式会社サンドルフィン 様

いつもカーゴプレスタを購入させて頂いています。組み立ても簡単で丈夫です。

対象商品:
06318925
2019-07-08
用途:
掃除道具入れに使用
製造業

会社で使う竹ぼうき入れを多く入れるのにはちょうどいい大きさです。手前が半分開くので取り出しやすいです。

対象商品:
06318925
2019-03-12
用途:
廃材運搬

価格の割に作りがしっかりしている。
説明書が同封されていなかったのであるとよかった。

対象商品:
06318925
2018-07-10
用途:
廃棄用段ボールの保管用

サイズ、使い勝手も問題なく使用できております。
搬送にも便利で、回収業者さんにも好評です。

対象商品:
06318916
2017-12-15
用途:
在庫商品の保管用
卸売・小売業

前の扉が縦に折れ曲がって開くタイプなので、作業性はあまりよくない。
結局、前扉は外して使っています。
購入を検討している方は、観音開きタイプの方が使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする