IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB7Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
乳白
端子形状
プリント基板用端子
定格使用電圧(V)
DC5
注文コード
06321717
品番
LB7P-1T01VW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
照光色・端子形状・定格使用電圧
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
照光色
乳白
ボタン形状
角
取付穴径(Φmm)
□18.2
端子形状
プリント基板用端子
保護構造
IP65
種別
表示灯
色
ベゼル色:黒
定格使用電圧(V)
DC5