理研製鋼
理研製鋼の 通線工具類
理研製鋼の 切削工具(電設用)
TiNコバルトストレートシャンクドリル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φ)
8.6
注文コード
06329849
品番
G-COSD 8.6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
直径
など
481
種類から選べます
他の種類を見る
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。
用途
用途
材質
コバルトハイス
全長
121
溝長
65
直径(Φ)
8.6
表面処理
TiNコーティング
先端角度
135
ねじれ角(°)
30
シンニング
Xシンニング
注意
※一般鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ