TiNコバルトストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φ)3.78 注文コード06330321 品番G-COSD 3.78
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は直径など481種類から選べます 他の種類を見る

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ、高能率・長寿命の穴あけが可能です。

用途用途 材質コバルトハイス 全長76 溝長34 直径(Φ)3.78 表面処理TiNコーティング 先端角度135 ねじれ角(°)30 シンニングXシンニング
注意
※一般鋼/鋳鉄/ステンレス鋼/アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする