曜日別特売
S2S 8L-2221F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 8L-2221F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330344
S2S 8L-2221F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330344
S2S 8L-2221F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330344

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個歯数8種別平歯車注文コード06330344品番S2S 8L-2221F
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
歯幅b(mm)22ハブ外径dh(Φmm)21.28基準円直径d(Φmm)16歯先円直径da(Φmm)21.28穴径dd(Φmm)21全長l(mm)118ハブ長さlh(mm)L32、R64モジュール2歯数8種別平歯車材質S45CL2質量(g)312圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする