※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 モジュール2 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
10
種別
平歯車
注文コード
06330362
品番
S2S 10L-2216
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
歯数・種別・形状
など
330
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅b(mm)
22
ハブ外径dh(Φmm)
16
基準円直径d(Φmm)
20
歯先円直径da(Φmm)
25.33
穴径dd(Φmm)
16
全長l(mm)
118
ハブ長さlh(mm)
L32、R64
モジュール
2
歯数
10
種別
平歯車
材質
S45C
形
L1
質量(g)
217.2
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード