曜日別特売
S2S 13K-2210F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S2S 13K-2210F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330405
S2S 13K-2210F 平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車 06330405

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個歯数13種別平歯車注文コード06330405品番S2S 13K-2210F
参考基準価格(税別)¥2,090販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
歯幅b(mm)22ハブ外径dh(Φmm)30基準円直径d(Φmm)26歯先円直径da(Φmm)30穴径dd(Φmm)10全長l(mm)50ハブ長さlh(mm)28モジュール2歯数13種別平歯車材質S45CK2質量(g)216.2圧力角(°)20歯形並歯精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする