※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M5
M5
M6
取付長(mm)
25
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06331071
品番
KDM-20-M5-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270
外周のくぼみが操作性を高めています。
寸法D(Φmm)
20
寸法Lm(mm)
25
寸法d(Φmm)
15
寸法s(mm)
4
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R
取付長(mm)
25
取付部
おねじ(段付)
色
(ノブ)つや消し黒
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。
関連資料:
(0.7MB)