NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
ディンプルノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06331385
品番
KDF-32-M6
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
外周のくぼみが操作性を高めています。
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
18
種類
丸形
寸法D(Φmm)
32
寸法d(Φmm)
24
寸法s(mm)
6
取付部
めねじ(段付)
寸法Lf(mm)
8
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高品質。ヒューマンなデザイン。
取付長(mm)
8
材質(取付部)
スティール