B-BS型ステンレス 丸落し

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06331613 品番 BS150
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
ステンレス鋼製のため いつまでも美しくご利用いただけます。丸落しなどの内掛けにも最適です。

材質/仕上
1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金
4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金
5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)125 用途トイレの打掛など 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) タイプ丸落し 寸法H(mm)16.5 寸法L1(mm)150 寸法D(mm)24 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)36 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)15 寸法P3(mm)25 寸法P4(mm)100 寸法P5(mm)-

商品説明動画

B-BS型ステンレス 丸落し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06331604
2021-01-22
用途:
扉の下部の固定用
LSK 様 (サービス業)

なるべく閂の小さい機種を選定してこちらに決めました。本来は木扉用だと思いますがステンレスの扉でも、しっかり固定出来ました。

対象商品:
06331613
2020-04-30
用途:
木製扉の固定
製造業

細めの丸落しが欲しくて注文。動きもスムーズで強度も十分。ストロークがもう少し欲しかったが満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする