LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の 門扉固定
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06331631
品番
BSS90
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上
1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)
4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)
5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)
142
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
タイプ
丸落し
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
90
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
33
寸法L2(mm)
30
仕上
ヘアライン仕上
寸法P1(mm)
20.5
寸法P2(mm)
13
寸法P3(mm)
13
寸法P4(mm)
60
寸法P5(mm)
-
寸法P6(mm)
20
アズワン品番
64-6771-92
商品説明動画
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し
参考になった