※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSS150 B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 06331647 BSS150 B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 06331647

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06331647 品番 BSS150
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。

材質/仕上
1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)
4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)
5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
質量(g)215 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプ丸落し 寸法H(mm)20 寸法L1(mm)150 寸法D(mm)32 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)30 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)20.5 寸法P2(mm)13 寸法P3(mm)15 寸法P4(mm)115 寸法P5(mm)- 寸法P6(mm)20 アズワン品番64-6771-90

商品説明動画

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:288

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする