※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-YC105 オールステン鋼製キャッチ付平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06331665 HG-YC105 オールステン鋼製キャッチ付平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06331665 HG-YC105 オールステン鋼製キャッチ付平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06331665 HG-YC105 オールステン鋼製キャッチ付平丁番 LAMP(スガツネ工業) 06331665

オールステン鋼製キャッチ付平丁番

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06331665 品番HG-YC105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

オールステンレス鋼製で 耐食性に優れています。キャッチが付いているので扉を開いた状態で保持する事が出来ます。そのため補助のステ-が必要ありません。裏カバー付きで一体となっている為取り付けやすく 又 丁番取り付け面を傷つけません。

材質/仕上
本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨)
ストッパー:ステンレス鋼(SUS304)
軸:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)122 用途バイク便のBOXや制御BOXなど トラスコ品番376-9887

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06331665
2015-10-17
用途:
バイクのリアボックス
タニオート商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

こんなもの一つでふたの閉まりを止まるとわ優れものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする