LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
フラップステー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
185
注文コード
06331726
品番
L-270A
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上
本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
ローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
100
寸法L2(mm)
158
適合扉高さ(mm)
320〜500
寸法L3(mm)
166
寸法L1(mm)
185
寸法C(mm)
270
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
開時保持
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
最大扉高さ(mm)
500
最小扉高さ(mm)
320
ステー種類
フラップステー
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法は下図のL(2)寸法より大きくしてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。