フラップステー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)185 注文コード06331744 品番L-270B
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法L1など4種類から選べます 他の種類を見る

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
耐食性に優れたチタン製もあります。

材質/仕上
本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ
ローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
寸法A(mm)170 寸法B(mm)100 寸法L2(mm)158 適合扉高さ(mm)320〜500 寸法L3(mm)166 寸法L1(mm)185 寸法C(mm)270 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)320 ステー種類フラップステー
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法は下図のL(2)寸法より大きくしてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取付場所や用途によってストロークに余裕をもたせてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06331717
2014-02-11
用途:
自動車のトランクに使用

楽しみながら加工して取り付け作業中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする