IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB8Lシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
アンバー
注文コード
06331788
品番
LB8L-A1T11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
252
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
アンバー
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
DC5
接点材質
金接点
種別
照光押ボタンスイッチ
色
ベゼル色:黒
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
照光種別
ボタン
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2