BSクリアーバンパー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1シート(200個) 注文コード06332006 品番BS-1
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は仕様・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。
摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。
耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。
裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。

材質ポリウレタン クリアー 本体個数200ヶ/シート 特性耐摩耗性 外形寸法(mm)Φ12.7 形状丸型 高さ(mm)3.5 用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
注意
取付面のほこり、ごみ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:566

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-24
用途:
ガラス棚板、金属やガラス製雑貨用

家具のガラス棚板と棚受けの接地面に使用しています。
小さいながらも厚みは十分ですので、衝撃を気にすることなく使えます。
また、小さな金属やガラス製の雑貨類の底に貼って、家具との接地面が傷つかないようにする際にも使っています。
4隅になど、何個か均等に貼ればぐらつくこともなく安定します。

2025-05-06
用途:
組み立て
製造業

クリアーバンボンとしての厚みがありあたり部分の傷が付きにくいので良かった

対象商品:
06332024
2021-01-29
用途:
額の裏面下部に2箇所やスタンド額の足に付けると、額が安定しますよ。
その他業種

その都度、ホームセンターで探していましたが、数個でも意外な価格に手が止まります。この際、200個をまとめて買いました。用途は他にもいろいろとありそう。

対象商品:
06332155
2020-11-27
用途:
戸当たりカバーに使用

現場の目的箇所が特殊な場所なので、ピッタリ目的に合った仕様でなないが他に適切な形状が見当たらなかったが調整して使用中。

対象商品:
06332015
2020-05-29
用途:
商品の保護
三ツ葉商会 様 (製造業)

電源コードが通る高さが必要で、この商品を選びました。
厚みが十分あり、楽々コードを通す事が出来ました。
硬さも、しっかりしており、長い使用にも、十分耐えられる思われます。
次も、使いたいと思います。

対象商品:
06332015
2019-02-04
用途:
自作電子機器のケースの足

ちょうど良い固さと弾力性でした.透明タイプなのでどんな色のケースにも合いそうです.接着力も十分あります.

対象商品:
09378844
2018-07-03
用途:
トイレの便座の干渉材
たなか総合技術研究所 様

トイレの便座のゴム製の干渉材が古くなり破損して交換部材をトイレメイカーの部品を探したが古くて無い為代替え品として使用。ゴム製より透明で目立たなく十分機能しています。

対象商品:
06332006
2017-06-30
用途:
製品の足
豆の実 様 (卸売・小売業)

数をたくさん使用するため、個数が多くて助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする