ステンレス掛け金(HP-型)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06332234 品番 HP50
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。
表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
現品にてご確認ください。

質量(g)24 取付穴数(取付プレート部)2、(受け座)4 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法L1(mm)50 寸法D(mm)17.7 寸法B(mm)22.3 寸法C(mm)18.3 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)13 仕上バレル研磨 寸法I(mm)1.2 寸法d1(mm)2-Φ3アナ、サラ 寸法d2(mm)2-Φ3アナ、サラ 寸法H1(mm)22 寸法H2(mm)17.9 寸法P1(mm)13 寸法P2(mm)9 寸法P3(mm)16 寸法P4(mm)12 寸法P5(mm)-

商品説明動画

ステンレス掛け金(HP-型)
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06332225
2020-04-20
用途:
障子の開閉用
教育・研究機関

高級感のあるつくりであり、和室障子の固定に最適ふさわしく満足。付属のビスは多少短いので、手持ちの太めのビスを使用したが、問題なし。

対象商品:
06332234
2019-07-11
用途:
仮設間仕切りの番号鍵取付用に引き戸につけています。
株式会社オクジュー 様 (建設業・工事業)

附属のビスが木ねじなので金属扉に取り付ける為 ビスを別途購入しています。発送前に 取り付け用のビスが何処に取り付けるかを選択できるようにして欲しいです。

対象商品:
06332243
2020-02-11
用途:
船舶の物入に使用
その他業種

早速取付しました。思っていた通りの商品で、使いやすく満足。

対象商品:
06332234
2018-09-18
用途:
強度の要る施錠部

リング部分がしっかりできています。手触りが良いです。

対象商品:
06332234
2016-09-30
用途:
買い替え
農・林・水産業

近所のホームセンターで探して見ましたが、同じ物がなくてモノタロウで検索したら欲しい物がありました。
使いやすく満足です。

対象商品:
06332234
2016-12-21
用途:
ボックスのロック

見た目、強度、使い勝手全てに満足しました。
ただ、CAD図面が入手でき無いのが残念です。

対象商品:
06332234
2013-08-28
用途:
扉の固定
有限会社大島技研 様

メーカー品なのでしっかりした作りをしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする