LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06332356
品番
SNS27D-25
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質
1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)
4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
210
耐荷重(N/ペア)
363
寸法L(mm)
250
移動距離(mm)
266
質量(kg/ペア)
0.83
トラスコ品番
444-3314
ストローク(mm)
266
質量(kg)
0.42
高さ(mm)
27
質量(g)
420
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
363/ペア
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
レール長さ(mm)
250