オールステンレス鋼製スライドレール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06332383 品番 SNS27D-40
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。

材質
1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)
4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)
寸法A(mm)340 寸法B(mm)360 耐荷重(N/ペア)313 寸法L(mm)400 移動距離(mm)413.6 質量(kg/ペア)1.32 トラスコ品番444-3349 ストローク(mm)413.6 質量(kg)0.66 高さ(mm)27 質量(g)660 種類スライド形 段数3 定格荷重(N)314/ペア 幅W(mm)19.1 材質(レール)SUS304 レール長さ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする