LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06332392
品番
SNS27D-45
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質
1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)
4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)
寸法A(mm)
390
寸法B(mm)
410
耐荷重(N/ペア)
294
寸法L(mm)
450
移動距離(mm)
462.8
質量(kg/ペア)
1.48
トラスコ品番
444-3357
ストローク(mm)
462.8
質量(kg)
0.74
高さ(mm)
27
質量(g)
740
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
294/ペア
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
レール長さ(mm)
450