LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
オールステンレス鋼製スライドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06332401
品番
SNS27D-50
参考基準価格(税別)
¥6,150
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質
1.アウターレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
2.インナーレール:ステンレス鋼(SUS304BA)
3.リテーナー:ステンレス鋼(SUS304BA)
4.ボール:ステンレス鋼 (SUS440C)
寸法A(mm)
440
寸法B(mm)
460
耐荷重(N/ペア)
275
寸法L(mm)
500
移動距離(mm)
512
質量(kg/ペア)
1.642
トラスコ品番
444-3365
ストローク(mm)
512
質量(kg)
0.82
高さ(mm)
27
質量(g)
820
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
275/ペア
幅W(mm)
19.1
材質(レール)
SUS304
レール長さ(mm)
500