CF24M-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 06333591

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CF24M-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 06333591
CF24M-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪 THK 06333591

ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法D(mm)62
外径(Φmm)
内容量1個注文コード06333591品番CF24M-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

限界回転数(min-1[r.p.m])
6500
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法B(mm)29寸法B1(mm)30.5寸法D(mm)62寸法H(mm)8寸法L(mm)80寸法S(mm)M24×1.5寸法d(mm)24寸法d1(mm)8寸法d2(mm)4寸法l(mm)25寸法l1(mm)11寸法r(mm)1.5シールなし材質ステンレス鋼製形状円筒外輪C (kN)30.6CO (kN)53.2
注意
※在庫切れ次第、頭部が溝あり→溝なしに変更になりますが、製品性能、使用方法、製品の刻印等に変更なしです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06333591CF24M-A06541438CF24M-ABCF24M-A ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し) THK 06541438ステンレスカムフォロア CF-AB形(円筒外輪、ケージ付、シール無し)THK1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする