CF10-1MUU-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 06333704

CF10-1MUU-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 06333704
CF10-1MUU-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 06333704
CF10-1MUU-A ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪 THK 06333704

ステンレス六角穴付きカムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)26
外径(Φmm)26
内容量1個注文コード06333704品番CF10-1MUU-A
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
オールステンレスタイプ(M記号)は外部雰囲気による発錆がなく塵埃の発生をおさえ、クリーンルームなどに最適です。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シール付き

限界回転数(min-1[r.p.m])
17000
(シールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合は70%まで許容できます。)
寸法B(mm)12寸法B1(mm)13寸法D(mm)26寸法H(mm)5寸法L(mm)36寸法S(mm)M10×1.25寸法d(mm)10寸法d1(mm)-寸法d2(mm)-寸法l(mm)13寸法l1(mm)-寸法r(mm)1シールシール付外径(Φmm)26幅(mm)12材質ステンレス鋼製形状円筒外輪質量(g)60C (kN)5.33CO (kN)6.78RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シールの使用温度は80℃以下です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06333695
2022-09-01
用途: 冷凍車 スライドドア修理
株式会社小林車体

メーカー一体部品のため ローラーのみ取替でき安く修理できました
発送も早いため 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする