※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個外径(Φmm)26注文コード06334307品番CFH10-1UUR-A
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。
このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。