※商品画像
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.816 ピュアコットンシェービングクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06335607
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
人気のチェック柄シェービングクロス。グリーン、ベージュ、ブルー三色展開。シェービング用、仕上用クロスにおススメ。
用途
シェービング、仕上げ
材質
綿100%
色
ブルー
幅(cm)
92
首廻り(cm)
32〜52
丈(cm)
115
前丈(cm)
74