リフトマン

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06335625 品番 LM-01S
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。
合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。

用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。 材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU 使用範囲合板/コンパネ/MDF/板金/ゴムシート/その他板状の物(厚さ5〜19mm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×122×196
注意
※石膏ボード、ガラスなどの、衝撃に弱い素材や、波板などの起伏形状の物は、変形、破損の恐れがありますので使用しないでください。

商品説明動画

【3×6のコンパネも片手でラクラク!】リフトマン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
資材 搬出、搬入
渡邉空調メンテナンス 様 (建設業・工事業)

一人で簡単に運ぶことが可能でした
 リフトマン1台で 2枚運べると良かったのですが
 重すぎますかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする