曜日別特売
LM-01 リフトマン TSUNODA(ツノダ) 06335641

LM-01 リフトマン TSUNODA(ツノダ) 06335641
LM-01 リフトマン TSUNODA(ツノダ) 06335641
LM-01 リフトマン TSUNODA(ツノダ) 06335641
LM-01 リフトマン TSUNODA(ツノダ) 06335641
LM-01 リフトマン TSUNODA(ツノダ) 06335641
LM-01 リフトマン TSUNODA(ツノダ) 06335641
LM-01 リフトマン TSUNODA(ツノダ) 06335641

リフトマン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×127×197
内容量1個注文コード06335641品番LM-01
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

片手でラクラク!3×6のコンパネも1人でラクに運べる。
合板、コンパネ、MDF、板金、ゴムシートなどのパネルを、高強度グリッパーがしっかり掴み、腕や手、指、背中に負担をかけずに運搬できます。

用途建築工事やDIYなどで、大判の板材の運搬に。材質ハンドル : PP+TPR・クランプ部:ナイロン+グラスファイバー(PA-GF)・掴み部 :TPU使用範囲合板/コンパネ/MDF/板金/ゴムシート/その他板状の物(厚さ5~25mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×127×197
注意
※石膏ボード、ガラスなどの、衝撃に弱い素材や、波板などの起伏形状の物は、変形、破損の恐れがありますので使用しないでください。

商品説明動画

【3×6のコンパネも片手でラクラク!】リフトマン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 資材 搬出、搬入
渡邉空調メンテナンス建設業・工事業

一人で簡単に運ぶことが可能でした
 リフトマン1台で 2枚運べると良かったのですが
 重すぎますかね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする