寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
マジックノック細字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
06337881
品番
B-MKHP-T2
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
シングル
線幅(mm)
1〜1.5
インク色
赤
入数
10
商品タイプ
補充式本体
線の太さ
細字
繰り返し・詰め替え
対応