73458 ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340051

73458 ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340051
73458 ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340051
73458 ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340051
73458 ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340051
73458 ワイヤレス温度計 防水型 シンワ測定 06340051

ワイヤレス温度計 防水型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06340051品番73458
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

親機1台に対して子機は5台まで、子機1台に対して親機は3台まで接続可能。

その他【通信間隔】5分種別【無線設備】特定小電力機器材質本体:ABS樹脂 液晶カバー:ポリカーボネート樹脂 液晶:ガラス 温度センサー(子機のみ):ステンレス、塩化ビニル樹脂寸法(mm)140×115×30質量(g)【親機/子機】290/330寸法【感温部:親機/子機】本体に内蔵/先端から15mm電源単三乾電池×4またはUSB給電(Type-C)5V測定範囲(℃)【親機/子機】-5~50/-40~90コード長さ(m)3使用温度(℃)【本体/温度センサー】-5~50/-40~90プローブ【温度センサー】Φ5×50精度(℃)【親機/子機】0~50:±1/それ以外:±2防塵防水性能【本体/温度センサー】IP64/IPX7電池寿命6ヶ月測定間隔1分周波数(MHz)【中心電波】313.625通信距離(m)150最小表示(℃)0.1
注意
※注意:セット品(親機+子機) 長距離タイプではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 農業用ビニ-ルハウスの温度管理
NK,HOUSING株式会社

今までビニ-ルハウスの温度管理は、自宅から毎日200m位離れたビニ-ルハウス
まで1時間おきに行ったり来たり、温度管理が大変でしたが、今はリアルタイムで
(5分おき)温度が解り助かります。又危険温度はアラ-ムが鳴り知らせます。
親機を持ち歩けば、何所でも何時でも温度が解り大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする