G13-800 フレキパイプ 水道用 モノタロウ 06340200

G13-800 フレキパイプ 水道用 モノタロウ 06340200
G13-800 フレキパイプ 水道用 モノタロウ 06340200
G13-800 フレキパイプ 水道用 モノタロウ 06340200
モノタロウ

フレキパイプ 水道用

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
呼びG13
全長(mm)800
ホース長さ(m)0.8
内容量1本注文コード06340200品番G13-800
販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。

用途洗面器などの給水用材質SUS304全長(mm)800呼びG13外径(Φmm)16ホース長さ(m)0.8材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 給湯器交換作業

品質は有名なメーカー製と同じにもかかわらず、お得な値段のためとても助かっています。以前はホームセンターで購入していましたが、現在はこちらで購入させて頂いており、リピート買いしています。

2025-10-16
用途: 洗濯機の蛇口の配管(外置き)
便利屋ビビット

いつも使っているので使いやすいです
洗濯機の蛇口の配管(外置き)

2025-06-23
用途: 洗浄便座取替え時に使用
ストーンウッド不動産業

先に取付けてあった給水管を取り除いて、洗浄便座用の部品取付けてフレキパイプを曲げながらトイレの給水タンクに接続して完了。
大変曲げやすいので、大変助かっています。

1が参考にしています
2025-08-14
用途: 簡易水洗トイレ
建設業・工事業

事務所のトイレを簡易水洗にDIYするため購入。水道管より安く取り回しやすいので便利。

2025-05-13
用途: ボイラーへの配管工事

長さの種類もあり、自由に曲げられ、またステンレスなので錆びないところが良い。ネジも並行ネジで、パッキンで止水できるのも便利。
素人で専用工具がなくても作業できるなど、良いところだらけ。
ただ、薄肉のようなので、冬場に備えて保温はしっかりした方が良いと思う。

2025-02-25
用途: 温水便座の中継用に使用

価格は結構安いと思う。使用しても簡単に曲げられて接続も簡単でしっかり締められる。曲げるのは手でできるが綺麗なRで曲げるために何か使いやすいジグがあるといいと思う。

1が参考にしています
2026-01-24
用途: ボイラーの給湯配管

ホームセンターには丁度良い長さのが無くて安くて良い。

2025-04-11
用途: 配管
建設業・工事業

長期間使用していないのでわかりませんが、良い品物だと思います。この価格なら全寸法を常備しても良いかも。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする