【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット(高通気タイプ・MP型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリーム 注文コード06340769 品番142-JZ C-20
参考基準価格(税別)¥5,190 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。

用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 材質PC 寸法(mm)263×225×155 クリーム 質量(g)420 種類MP型 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 適合頭囲(cm)53〜62 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物・墜落時保護・電気絶縁用(使用電圧7000V以下) サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする