【名入れ可】エアライト搭載ヘルメット通気孔付き(シールド面付・PC製・透明ひさし型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色(帽体)グリーン 色(ひさし)グリーン 注文コード06341505 品番1610VJ-SH V-3 G-2
参考基準価格(税別)¥14,040 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

新開発の内装「エアライト」搭載の高機能シールドメット。
釘打ち作業やコンクリートの吹き付け作業などで目をしっかり守るシールド面付き。
ゆがみの少ないHGシールド採用だから視界がクリアで作業の邪魔になりません。
通気孔付きでさらに快適。

用途
飛来・落下物用
墜落時保護用
仕様フェイスシールド、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 材質PC 質量(g)535 内装J型 色(帽体)グリーン 色(ひさし)グリーン 使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする