※遮熱

遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/グレー) 【名入れ可】エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付 谷沢製作所 06341907 遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/グレー) 【名入れ可】エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付 谷沢製作所 06341907 遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/グレー) 【名入れ可】エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付 谷沢製作所 06341907 遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/グレー) 【名入れ可】エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付 谷沢製作所 06341907

【名入れ可】エアライト+遮熱ヘルメット 1610-JZV通気孔付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可名入れ可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06341907 品番遮熱1610-JZV_V2_SPW5(遮熱ホワイト/グレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新型内装「エアライト」+遮熱の最強コンビ。
ヘルメット内の通気性が向上し、直射日光を反射、ヘルメット内の温度上昇を抑えます。
ジャブジャブ水洗いできるので、使用後のお手入れがかんたんです。

用途飛来落下物用、墜落時保護用 材質PC 寸法(mm)283×220×152 遮熱ホワイト 質量(g)450 種類アメリカン 機能ジャストフィットバンドEPA装備、ワンタッチあごひも 色(ひさし)グレー 適合頭囲(cm)53〜62 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔あり ひもタイプワンタッチ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用 サービス分類名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする