ラストオフ スーパー

(47件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 06342314 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プロ用超強力サビ除去液。
サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。

用途
自動車の部品、ホイールなど
バイクのホイール、タンク内側など
自転車のフレーム、ホイールなど
工具、道具、刃物、電気部品など
鉄骨、鉄板、建造物、機械など
液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
注意
※ブラシなどは付属しておりません。
※異なる金属同士を液中に長時間浸けるとイオン交換によりメッキのような作用が起こり、金属表面に異なる金属成分の皮膜が形成され、表面の色が変わることもあります。また、一度使用した液に前回とは異なる金属を漬けた場合にも同一の作用が起こります。
※サビが取れた後も液に長時間つけたままにしておくと素材表面に影響を与える場合もあります。
※材質や表面処理方法により予期できない異状が起こる場合もありますので、必ず異状が起きても問題のない部分で試してから使用し、万一異状が起きた場合は使用を中止してください。
※スプレー容器で使用する際は液の霧が目に入ったり、吸引すると炎症を起こすなどの症状が起こることがありますので、ご注意下さい。
※使用前に必ず各製品の説明分および注意書きを読み、正しくお使い下さい。
※ブラシ等は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:375

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06342314
2026-02-28
用途:
自動車の錆び落とし
教育・研究機関

全く効果はありませんでした。塗布後、数分おいてナイロン製のブラシを掛けましたがほとんど変化はありませんでした。
どうしても必要だった為、カー用品店で鉄粉除去剤を購入。塗布後即反応し30秒程度おいて、ブラシを掛けてきれいになりました。プロ用とは思えません。

2025-07-03
用途:
ネジの錆落とし
不動産業

ネジが錆だらけになり困っていました。あまり期待せず使用すると、想定した以上に錆が落ちて助かりました。

2024-11-22
用途:
厨房内のカゴ台車のタイヤ周りのさび落とし
あきたセントラルキッチン 様 (医療・福祉・介護関連業)

塗布しておくだけでさびが落ちます。
大変助かっております。

1人が参考にしています
対象商品:
06342314
2024-02-22
用途:
錆取
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

鉄などの錆取に使用、色は無色で匂いもないのでいいです。

対象商品:
06342323
2023-06-23
用途:
楽器外装のクリーニング時
卸売・小売業

液体なので吹付つけたりつけ置きしたり、使用箇所やサビの状態によって使い分けれる。また、大容量で長く持つのが良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
06342314
2022-08-29
用途:
さび落とし
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗って錆を落とすのは、この商品が一番いいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
06342314
2021-11-18
用途:
自転車やバイクの錆び取り
ベアーズサイクル 様

半信半疑で使ってみたものの、結果意外に使えるではないでしょうか?
最初は無味無臭だったのが、錆に塗布したらバッテリー液の様なツンとした匂いがしてきて、もしやこれは化学反応をちゃんとしてるのではないか?という印象から、すっかり新品とはいきませんが、
薬品をハケ塗り、約3分から5分放置 柔らかめのステンレスブラシでゴシゴシしていくと意外と落ちてます! ちょっとすごいですよ。楽しくなりますね。 腐食のひどい錆には効きませんが、浮錆なら楽に取れますね。
最後は入念に水洗いして完了です。 約15分以内くらいの施工時間でしたがまあまあ取れましたよ。

5人が参考にしています
対象商品:
06342314
2022-01-20
用途:
自転車部品の錆びとり
その他業種

面白いくらいに錆が取れます。特に浸け起きは5分くらいで綺麗に取れます。大変満足してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする