IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB8MZシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06342315
品番
LB8MZ-1T04
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種類
非照光式
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP54
種別
ブザー
色
ベゼル色:メタル調
定格使用電圧(V)
DC24