IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB8Pシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06342333
品番
LB8P-1T01A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
照光色
アンバー
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
DC5
種別
表示灯
色
ベゼル色:黒
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2