IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
LB8Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
照光色
赤
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC24
注文コード
06342647
品番
LB8P-1T04R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,810
この商品は
照光色・端子形状・定格使用電圧
が
42
種類から選べます
他の種類を見る
照光色
赤
端子形状
はんだ端子/タブ端子
定格使用電圧(V)
AC/DC24
種別
表示灯
色
ベゼル色:黒
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
18.2×24.2