本体

ティッキー 製図用 バーガンディ MP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06342729 品番 1904692
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
バーガンディ 直径(Φmm)8 高さ(mm)142 芯径(mm)0.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする